RIKEN(理研機器)
手動式微量吐出型ポンプ
最高使用圧力(MPa)
70
使用作動油
ISO VG32
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般作動油
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm
3
)
0.05(ハンドル1回転当り)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08319027
FHP-5
7.5(概略)
アプローチポンプ無
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08319036
FHP-5P
13(概略)
アプローチポンプ付
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください