曜日別特売

ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型

ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型 - 浪花製作所
荷重種別重量用材質(車輪)ウレタンゴム厚さt(mm)10アーム数5本内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベアリング
ボス径D2(mm)
寸法D1(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08320847UHB300-12518.5621010826050
80,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
08320856UHB300-15022621010826050
102,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
08320865UHB360-7515.562079532035
78,100
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
08320874UHB360-9018.862079632035
77,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08320883UHB410-7527620811536040
93,750
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08320892UHB410-100-831620811836040
95,700
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
08320908UHB410-100-1034.3621013236050
137,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
08320917UHB410-13041621012835650
161,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
08320926UHB460-10048621013041050
183,700
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
08320935UHB460-13054621215040760
160,750
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08320944UHB500-7526620711143235
201,300
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
08320953UHB500-10041621012743250
193,600
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
08320962UHB500-13046621012943250
228,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
08320978UHB500-15058621013343250
258,500
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする