曜日別特売

トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P - ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P - ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P - ライト精機
(2件のレビュー)
用途トリマ用材質超硬刃数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10248691TR-460
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02274073TR-29-
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10248691
2014-01-24
用途: 木工での削り

少し無理をすると折れます。

3が参考にしています
対象商品 : 10248691
2010-09-27
用途: 私はこのビットを「4mm厚アルミ板」の加工用に使っています。今まで直径20cmの円形の切り出しに3回程使用しましたが、刃の欠けも無く問題無く使っています。
kuziraya

この価格であれば十分に満足出来ます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする