ライト精機
トリマー・ルータービッ超硬2段フラッシュビット
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
全長L(mm)
86
刃長(mm)
24
刃数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02274107
TR-36
10
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
02274116
TR-37
12
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください