トリマー・ルータービット超硬ストレートビット

トリマー・ルータービット超硬ストレートビット - ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット - ライト精機
(3件のレビュー)

超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ

シャンク径(Φmm)6材質超硬内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02274256TR-53421.6×66
4,300
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
02274265TR-54462.5×610
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02274256
2021-10-07
用途: 木板に文字彫り
建設業・工事業

細いビットが必要で、なかなか市販されておらず、こちらで見つける事ができました。細かい作業なのでとても役に立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 02274256
2020-06-06
用途: 集成材への溝切り
その他業種

トリマーに付けて集成材への溝切りに使用しました。
最初は恐る恐る3mmくらいで切っていましたが、いきなり6mmで切っても折れたりせずに2m長の溝きり作業が出来ました。
溝が細いので、木のカスが大部分溝内に残ってしまい、掻き出すのが結構大変でした。

3が参考にしています
対象商品 : 02274256
2019-02-26
用途: 彫刻看板でかまぼこ彫りをする時の輪郭彫り
製造業

注文して次の日の午前中にきました。ビットの刃も凄く丈夫でバッチリ加工できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする