ライト精機
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02274308
TR-61
55
11
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
02274317
TR-62
56
25
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください