ライト精機
トリマー・ルータービット超硬スパイラル
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02274344
TR-65
3
50
12
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
02274353
TR-66
6
55
25
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください