ソフナールα

ソフナールα - ラクナ油脂ソフナールα - ラクナ油脂
(2件のレビュー)

抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。

液性中性形状液体成分無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当使用量10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512356340500021缶(17kg)
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
07512365340500011本(4kg)
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07512356
2024-05-02
用途: 衣類の柔軟剤

クリーニング業を経営しています。過去に色々な柔軟剤を使ってきましたが、ラクナ油脂の
ソフナールαが一番です。最近多いフリース素材や毛布等ふわふわに仕上がります。勿論
綿製品や化学繊維製品でも表面すべすべに仕上がります。無臭タイプなので何にでも使用
出来ます。

対象商品 : 07512365
2015-11-05
用途: きぐるみのクリーニング仕上げ
株式会社エアスペースMMCその他業種

抗菌効果のある柔軟剤であり香りもないのが便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする