曜日別特売

酸性洗剤オールセーフティー

酸性洗剤オールセーフティー - ラクナ油脂酸性洗剤オールセーフティー - ラクナ油脂
(1件のレビュー)

クエン酸パワーで色泣きを抑え、染色や繊維を安全に洗うことが出来ます。酸性のため、色が出にくく、色移りも起こりにくいので、安心して洗うことが出来ます。汚れの溶解促進剤、天然の消臭剤、抗菌剤を配合。臭いもサッパリ、繊維にダメージを与えません。

成分無蛍光、ノニオン系、クエン酸、移染防止剤、溶剤、抗菌剤、消臭剤使用量ウェットクリーニング、抜き物等の場合、10kgワッシャーにつき100~120mL。すすぎを1回以上してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512408339034011本(4kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
58093437339034021個(17kg)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07512392339034001缶(17kg)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0751239233903400580934373390340233903400 酸性洗剤オールセーフティー ラクナ油脂 58093437酸性洗剤オールセーフティーラクナ油脂1個(17kg)
16,980
税込18,678
容器が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07512408
2018-05-03
用途: 浴室清掃
大内設備建設業・工事業

よく落ちました。
また、購入したい。
トイレ清掃にも使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする