ラクナ消臭剤

ラクナ消臭剤 - ラクナ油脂ラクナ消臭剤 - ラクナ油脂
(2件のレビュー)

おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。

液性中性形状液体成分無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当使用量10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512478391020001缶(17kg)
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
07512487391020011本(4kg)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07512487
2016-10-20
用途: 車内の臭い取り

車内清掃の臭い取りに使用しましたが、期待以上の消臭効果は得られなっかた。

1が参考にしています
対象商品 : 07512487
2015-05-13
用途: マットカバーの消臭

消臭剤、いろいろ試してみてますが
これは良さそうです。継続して
試しで使ってみようと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする