チルド車輪(鋳放し車輪)

チルド車輪(鋳放し車輪) - 永瀬工場チルド車輪(鋳放し車輪) - 永瀬工場
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075125571003044053
9,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
07512566100A45662079
14,300
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
0751257512740602365
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
07512584127A40652580
22,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
07512593153A40632375
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
07512602153B45602376
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
0751261817840603076
18,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07512627178A45663090
28,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
0751263620340603080
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07512645203A47703085
33,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
07512654203特A608735103
48,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
07512663230A507540100
46,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
07512672250特A558040110
63,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07512688255A45653078
32,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07512697305丸窓B55774097
70,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07512706753045055
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0751271575A40602070
8,770
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07512566
2024-02-05
用途: トロッコの車輪
シャフト クラフトワークス製造業

下穴を25mmに拡大して、軸と通して使っています。
旋盤上ダイヤルゲージで測ると、円形ではなく若干の楕円形でした。
私は軸穴以外は未加工で使用していますが、高速走行する場合は外周を削って、楕円を真円に加工した方が良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 07512636
2016-12-16
用途: 軽車両の製作
その他業種

ネットで買えるのは非常に便利だが下穴を自分で加工しなければならないのが欠点であ4る。下穴加工サービス等があれば非常に便利になると思う。ぜひ検討してほしい。

4が参考にしています
対象商品 : 07512715
2020-04-19
用途: トロッコ作製
自動車・二輪車・自転車関連業

車輪穴が開いている製品を購入したが、図面では20mmの穴が開いているはずなのに、
実際には19.5mm程度の穴しか開いておらず、追加工が必要となった。
今後の改善に期待したい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする