近畿製作所
軽量・低圧スプレーガン(吸上式)
(1件のレビュー)
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)
225~245
質量(g)
295
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式
適合塗料容器
1.0L
内容量
1丁
注意
※カップは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512785
K-IXS-10SW
1.0
200
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07512794
K-IXS-13SW
1.3
220
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
07512803
K-IXS-15SW
1.5
235
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07512812
K-IXS-18SW
1.8
245
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください