近畿製作所
Wシリーズスプレーガン(重力式)
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。
低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途
ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)
450
吹付空気圧力(MPa)
0.27~0.3
所要圧縮機(kw)
1.5
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
0.5L
内容量
1丁
注意
※カップは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512952
CREAMY(KL)63AS-10W
1.0
190~210
210~230
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07512968
CREAMY(KL)63AS-13W
1.3
190~220
220~250
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07512977
CREAMY(KL)63AS-15W
1.5
200~220
230~270
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください