近畿製作所
ハンドピーススプレーガン(重力式)
簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめる
ノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)
15
パターン開き(mm)
丸吹き
塗料噴出量(mL/min)
少量
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
0.2
吹付距離(mm)
100
塗料供給方式
重力式
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(L/min)
吹付空気圧力(MPa)
適合塗料容器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513187
K-723
0.2
丸吹き
少量
15
0.25
2mL
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513196
K-725
0.3
丸吹き
少量
15
0.25
7mL
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください