曜日別特売

モルタルリシンガン(建築用)(重力式)

モルタルリシンガン(建築用)(重力式) - 近畿製作所モルタルリシンガン(建築用)(重力式) - 近畿製作所モルタルリシンガン(建築用)(重力式) - 近畿製作所

チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。

パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513293K-W70
30,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513302K-WⅢ115
45,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07513318K-WⅢG110
58,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする