近畿製作所
クレータイルガン(建築用)(重力式)
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)
230
質量(g)
1020
パターン形状
丸
吹付空気圧力(MPa)
0.3
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力式
吹出方向
固定式
適合塗料容器
3.0L
チップ径(Φmm)
5.0、6.5、8.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513345
K-C
¥
45,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください