曜日別特売

回転ゴム印 欧文4連初号

回転ゴム印 欧文4連初号 - シヤチハタ回転ゴム印 欧文4連初号 - シヤチハタ

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ初号文字種別欧文印字桁数(桁)4連寸法(mm)49.5×41×148質量(g)110シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印面サイズ(mm)34×11.5グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
書体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513598CF-40Gゴシック
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07513607CF-40M明朝体
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする