曜日別特売

回転ゴム印 欧文4連3号

回転ゴム印 欧文4連3号 - シヤチハタ回転ゴム印 欧文4連3号 - シヤチハタ
(2件のレビュー)

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ3号文字種別欧文印字桁数(桁)4連寸法(mm)28×28.5×100質量(g)41シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印面サイズ(mm)17×4.7グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
書体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513652CF-43Gゴシック
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07513668CF-43M明朝体
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07513652
2018-05-22
用途: 書類に同じナンバーを打つ時に使用
サービス業

初めて使いましたが思っていたよりシッカリした造りで丈夫です。
単品でも個人でも対応してくれるので今後も利用したいと思います。

対象商品 : 07513652
2018-06-26
用途: 部品、製品管理
その他業種

希望していたサイズで満足していますが小さめのものも在ればいいかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする