慶弔おなまえスタンプ(メールオーダー式)

慶弔おなまえスタンプ(メールオーダー式) - シヤチハタ慶弔おなまえスタンプ(メールオーダー式) - シヤチハタ
(17件のレビュー)

慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。慶事用の黒と弔事用の薄墨の2色のスタンプパッドをセット。
まっすぐになつ印しやすいスライドガイド付きで、ご祝儀やのし紙などへの表書きがカンタン・キレイにできます。姓のみ、夫婦連名、社名入りなどのゴム印面も作れます。
にじみの少ない油性顔料系インキを使用しています。印影の乾燥後は、耐水性・対光性に優れています。
補充なしで、約300回のなつ印ができます。印影が薄くなりましたら専用インキの補充でくり返し使えます。
2行のレイアウトまでお作りできます。
配列4タイプ(6種類)の中からお選びいただけます。

インク色黒/薄墨寸法(mm)73×30.6×50.5質量(g)41オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。(二重申し込みは不可)
※携帯電話からのご注文は、お受けできません。
※印面はタテ書きのみとなります。
※マークやロゴは作成できません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514002GS-KA/MO
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: ご祝儀、葬儀などの封筒に
個人のお客様

薄黒と黒で、とても使いやすくてとても良いスタンプでした。

1が参考にしています
対象商品 : 07514002
2024-08-30
用途: とても便利です
株式会社広和卸売・小売業

とても便利です。字が下手な私には必須アイテムです。XSTAMPERみたいにインクがカートリッジでただ押すだけになるともっと便利だと思います。

対象商品 : 07514002
2024-03-15
用途: 冠婚葬祭

これから商品が届くのでわかりません
未到着です
多分使用していくと思う

1が参考にしています
対象商品 : 07514002
2023-01-10
用途: 香典袋に
農・林・水産業

香典袋に名前を書くのが字が下手なので、苦痛でした」、そこでこのスタンプを購入、慶弔両方に使え、香典袋には、簡単に薄墨で綺麗に押せるので大変重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 07514002
2022-05-25
用途: 香典
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは自分で名前を書いていましたが、あまりきれいに書けませんでした。これだと、気にすることがなくなり、とても満足できます。

3が参考にしています
対象商品 : 07514002
2022-02-20
用途: 慶弔時
M'sヨコハマ建設業・工事業

シンプルでどちらも使えて便利。
価格も高くなく、慶弔時の心配がなくなりました

対象商品 : 07514002
2020-04-15
用途: 会社の冠婚葬祭時
永興ユニオン株式会社製造業

こちらの商品でストレスがなくなり、購入してよかったです

対象商品 : 07514002
2019-12-12
用途: 慶弔時

黒、薄墨両方ついているのでスタンプ不要で大変重宝しています。もっと早く購入すれば良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする