曜日別特売

弔事用薄墨スタンプ台 中形

弔事用薄墨スタンプ台 中形 - シヤチハタ
(3件のレビュー)

香典袋などの表書きはなつ印で!
印影の耐水性、耐光性に優れた弔事用スタンプ台。
香典袋やのし紙の表書きが、簡単でキレにできる薄墨色のスタンプ台です。お手持ちのゴム印や樹脂印など幅広く使用できます。

インク色薄墨サイズ中形寸法(mm)104×72.4×15.9質量(g)62対応オプション補充インキ:SGN-40グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※アート紙、コート紙には不向きです。また、紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
※ノンカーボン紙や感熱紙では、発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514176HGT-2-GR
1,000
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07514176
2022-01-05
用途: 弔事用スタンプとして

今使っているスタンプがかなり薄くなってきたので購入、若干薄目でいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 07514176
2021-12-02
用途: 不祝儀の時
製造業

黒のスタンプ台は持ってましたが、薄墨は無かったので購入しました。
とても満足してます。

対象商品 : 07514176
2020-12-16
用途: シールにスタンプ

シールにスタンプする際に使いましたが、少しですが滑ってしまいスタンプする文字や数字がずれてスタンプされてしまうので使うのをやめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする