曜日別特売

塗布用スタンプ台 中形

塗布用スタンプ台 中形 - シヤチハタ
(2件のレビュー)

インキを塗って使うスタンプ台。
目的・用途に合わせてインキを塗布。
必要な時に、必要な量のインキを塗布してお使いいただく水性インキに適したスタンプ台です。ボディーの素材には、蓋・底・表布貼枠に「再生ABS」、枠に「再生PBT」を採用しています。

サイズ中形寸法(mm)104×72.4×15.9質量(g)47グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※速乾性インキ、油性インキには不向きです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514185HGUN-2
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07514185
2017-09-15
用途: ハンコ押すとき
株式会社澤渡製作所

急いでいるときにすぐに届き助かりました。
使用に問題ありません

対象商品 : 07514185
2015-03-04
用途: 組み立て作業する時に部品等に日付をつける

サイズも値段も手頃で使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする