シヤチハタ
エルゴグリップ
回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ
4号
文字種別
欧文トビ日付
寸法(mm)
46×28.5×94.5
質量(g)
52
印面サイズ(mm)
34×4.3
内容量
1個
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
書体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43034968
NFB-4G
ゴシック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
43034977
NFB-4M
明朝体
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
07514562
NFB-4G
ゴシック
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
07514578
NFB-4M
明朝体
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください