曜日別特売

回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用

回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 - シヤチハタ
(2件のレビュー)

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ4号手形用文字種別欧文トビ日付寸法(mm)46×28.5×94.5質量(g)52印面サイズ(mm)30×4内容量1個
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
書体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43034986NFB-4TGゴシック
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43034995NFB-4TM明朝体
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07514587NFB-4TGゴシック
2,000
取扱い終了
代替品有
07514596NFB-4TM明朝体
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07514587NFB-4TG43034986NFB-4TGNFB-4TG 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 シヤチハタ 43034986回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用シヤチハタ1個
1,998
税込2,198
新元号に対応した印面になりました
07514596NFB-4TM43034995NFB-4TMNFB-4TM 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用 シヤチハタ 43034995回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 4号手形用シヤチハタ1個
1,998
税込2,198
新元号に対応した印面になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43034986
2021-01-29
用途: 手形の作成
製造業

ゴムがしっかりしているので、長く使えてよいと思います。

対象商品 : 07514596
2018-04-23
用途: 手形作成時に使用
製造業

値段も安く納期もかからずに届きとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする