曜日別特売

回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号

回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 - シヤチハタ回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 - シヤチハタ
(3件のレビュー)

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ2号文字種別欧文日付寸法(mm)50×28.5×111.6質量(g)66印面サイズ(mm)36×6.5内容量1個
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
書体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035083NFD-2Gゴシック体
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
43035099NFD-2M明朝体
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07514684NFD-2Gゴシック体
2,600
取扱い終了
代替品有
07514693NFD-2M明朝体
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07514684NFD-2G43035083NFD-2GNFD-2G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 シヤチハタ 43035083回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号シヤチハタ1個
2,298
税込2,528
新元号に対応した印面になりました
07514693NFD-2M43035099NFD-2MNFD-2M 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号 シヤチハタ 43035099回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号シヤチハタ1個
2,298
税込2,528
新元号に対応した印面になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43035083
2020-04-26
用途: 事務作業に使用
個人のお客様

作業時破損しましたがモノタロウ様で同じメーカーの同じ物が購入可能でしたので大変助かりました。

対象商品 : 43035083
2019-10-06
用途: ダンボールに印字
株式会社滝川

以前から使用していますが大変操作しやすく便利でよい

対象商品 : 07514684
2016-11-11
用途: 日付捺印
メイジョーソース株式会社

きれいに写るが、手入れ方法を書いた説明文を印刷して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする