シヤチハタ
鯱旗印肉 朱の油 公用
(1件のレビュー)
厚みのある鮮やかな美しい印影「鯱旗印肉 公用」の補充朱油です。
付属品
ヘラ
適合本体
MNK-50
寸法(mm)
28×28×73
質量(g)
29
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(20mL)
注意
※「鯱旗印肉 書画落款用(MNS-50)」には補充しないで下さい。
※ご使用後はヘラやノズルに付着した余分な朱油をティッシュペーパー等で拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07514718
ONK-20
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください