曜日別特売

スタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 小瓶

スタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 小瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 小瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 小瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 小瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 小瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 小瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 小瓶 - シヤチハタ
(5件のレビュー)

水性染料系のインキを採用。

成分水性染料系インキ適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用寸法(mm)Φ36.3×108.8質量(g)78適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用シリーズシヤチハタスタンプ台RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※シヤチハタスタンプ台(HG-1~4・HG-1EC~3EC・HGW-3EC・HGN-1~4)や他のスタンプ台では補充できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514736S-1
800
749
824(税込)
当日出荷
07514745S-1
800
749
824(税込)
当日出荷
07514754S-1
800
749
824(税込)
当日出荷
07514763S-1
800
749
824(税込)
当日出荷
07514772S-1
800
749
824(税込)
当日出荷
07514788S-1
800
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 事務作業
製造業

ずっとこれのタイプで補充しています。
他でも扱いはあるものの
比較し一番安く手に入りました。

対象商品 : 07514736
2020-07-01
用途: スタンプ台のインク補充
学校法人八戸工業大学教育・研究機関

大きさが丁度良いため持ちやすく、インクの補充がし易かったです。

対象商品 : 07514754
2018-01-04
用途: ハンコ押す

水性用のスタンプインキが、近くの文房具店になくて、モノタロウさんにあり、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07514754
2023-06-22
用途: stampのインク補充
不動産業

インクの規格が間違いていないことでホットしました。いろいろな種類のゴム印があるので、有効に利用しようと購入しましたが、水平に捺印できないと、領収書が無駄になってしまうので、パソコンで領収書を作成した方がきれいに作成できることでは、あまりスタンプは使わないかなと思いました。ゴム印は捨てることはないので、併せて保管してゆく予定です。

対象商品 : 07514745
2019-04-25
用途: スタンプ台の補充

外装箱を開けると、スタンプインキの箱の蓋が開いていました。
スタンプインキの箱が汚れていました。なぜ蓋が閉まっていなかったのか、さらに箱の汚れとても不快に思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカー側も品質管理には細心の注意を払っておりますが、このようなことが起こりましたこと心よりお詫び申し上げます。
商品のお届けに万全を期すよう注意いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする