曜日別特売

スタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶

スタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶 - シヤチハタスタンプインキ(ゾルスタンプ台専用) 大瓶 - シヤチハタ
(4件のレビュー)

水性染料系のインキを採用。

適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用寸法(mm)Φ91.3×108.8質量(g)433適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用シリーズシヤチハタスタンプ台繰り返し・詰め替え対応内容量1本(330mL)
注意
※シヤチハタスタンプ台(HG-1~4・HG-1EC~3EC・HGW-3EC・HGN-1~4)や他のスタンプ台では補充できません。
全6種類を絞り込む
インク色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514797S-3
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07514806S-3
1,900
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
07514815S-3
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07514824S-3
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07514833S-3
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07514842S-3
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07514815
2021-05-02
用途: 商品名の印字スタンプ用インキ
製造業

定期的に購入してます。他では、このサイズのものがこの価格で手に入らず助かってます。

対象商品 : 07514833
2021-04-21
用途: 水彩画作成時(添色)
その他業種

色調も鮮やかで、水性染色系であることがとても気に入っています。

対象商品 : 07514815
2021-04-11
用途: 商品への印字スタンプ用
製造業

なかなかこの価格で本品に出会うことがないです。安くて助かります。このサイズの黒色が他メーカーで見ないので取り扱いがあってよかったです。

対象商品 : 07514815
2017-11-09
用途: 製品の識別

もっと大きい瓶を以前使用していましたが、なくなっているようで、再度欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする