ボールペン レフィル

ボールペン レフィル - シヤチハタ
(9件のレビュー)
インク色商品タイプレフィル適合TK-RF適合本体ネームペン寸法(mm)2.3×2.3×67.1質量(g)1.1先端ボール径(mm)0,7入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※専用のレフィール(TK-RF)以外を使われますと、故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07515077TK-RF
120
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07515077
2025-12-04
用途: 携行ボ―ルペンシャチハタに使用
サービス業

なかなか売ってなかったので、印鑑付きボ―ルペンとして今までは通り使えます。

2025-08-12
用途: ボールペンの芯交換に

昔、記念にもらったボールペン芯交換に使用しました。
こういうものがあるとは知らなかったのですが、調べたらこれを見つけました。
印鑑を押す機会が減りましたが、やはり便利です。

2022-06-26
用途: カルテ書き
たむら歯科医院医療・福祉・介護関連業

書き心地いいですよ。ハンコを押す作業もあるので使ってます。別々に持ってるのは不便ですから、とても助かります。

対象商品 : 07515077
2020-02-21
用途: 通常の筆記用具として使用。
サービス業

ネームペンの替え芯です。書き心地が良いことと、サイズが特殊なので専用のものを使う以外に方法がありません。ただ価格が安く良心的なので永く使うことができます。

対象商品 : 07515077
2019-04-14
用途: ネームペンの替え芯交換

ネームペンのボールペンがかけなくなったので、芯を探していたら、モノタロウでも扱いがあって助かった。複写の領収書とかに、とても書きやすく重宝しています。

対象商品 : 07515077
2018-11-07
用途: オールペンの替え芯
大塚産業株式会社

職業柄ハンコを押す機会が多いのでシャチハタのネームペンを長年愛用しています。各社のレフィルを使いましたが、やはり純正が一番しっくり来ますね。水性インクや柔軟性を謳ったインクのボールペンが多い時代に、このネッチリ感がある書き心地を求めるユーザーさんも多いのでは?

対象商品 : 07515077
2018-10-15
用途: 日報などを書くときに使います。
WORKSHOP

色々と文房具屋さんを回りましたが、見つからなく。
ネットで品番を検索したらモノタロウさんにあった!
大変気に入っている、書きやすいボールペンなので、感謝です。
ありがとうございました。

対象商品 : 07515077
2018-08-03
用途: 荷物受け取り時にサイン
サービス業

ペン先が0.7なので0.5の方がいいかな 他の文章の作成のも使いたいから

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする