シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(チ)
頭文字
ち
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07531195
X-GPS 1450 チノ
千野
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
07531204
X-GPS 1451 チバ
千葉
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
07531213
X-GPS 1452 チビキ
地引
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
07531222
X-GPS 1453 チユウジヨウ
中条
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください