シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ヌ)
頭文字
ぬ
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07532796
X-GPS 1601 ヌノメ
布目
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
07532805
X-GPS 1602 ヌマタ
沼田
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください