シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(エ)
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
え
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
全18種類を絞り込む
文字
選択してください
榎
榎本
江上
江原
江口
江尻
江島
江崎
江川
江本
江村
江田
江藤
江頭
海老原
海老沢
衛藤
遠藤
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07539744
XL-6 0417 エガワ
江川
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07539753
XL-6 0418 エガミ
江上
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539762
XL-6 0419 エグチ
江口
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07539778
XL-6 0421 エサキ
江崎
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539787
XL-6 0423 エシマ
江島
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539796
XL-6 0424 エジリ
江尻
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539805
XL-6 0425 エダ
江田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539814
XL-6 0426 エトウ
江頭
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07539823
XL-6 0427 エトウ
江藤
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07539832
XL-6 0429 エハラ
江原
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07539848
XL-6 0434 エムラ
江村
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07539857
XL-6 0435 エモト
江本
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539866
XL-6 0440 エノキ
榎
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539875
XL-6 0442 エノモト
榎本
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07539884
XL-6 0443 エビサワ
海老沢
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539893
XL-6 0447 エビハラ
海老原
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07539902
XL-6 0450 エトウ
衛藤
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07539918
XL-6 0451 エンドウ
遠藤
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください