曜日別特売

ネーム6 既製(カ)

ネーム6 既製(カ) - シヤチハタネーム6 既製(カ) - シヤチハタネーム6 既製(カ) - シヤチハタネーム6 既製(カ) - シヤチハタネーム6 既製(カ) - シヤチハタネーム6 既製(カ) - シヤチハタネーム6 既製(カ) - シヤチハタネーム6 既製(カ) - シヤチハタ
(4件のレビュー)

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07541178XL-6 0657 カガ加賀
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541187XL-6 0660 カセ加瀬
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541196XL-6 0661 カトウ加藤
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541205XL-6 0662 カノウ加納
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541214XL-6 0663 カモ加茂
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541223XL-6 0667 カガヤ加賀谷
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541232XL-6 0668 カキウチ垣内
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541248XL-6 0669 カキミ垣見
1,200
899
989(税込)
4日以内出荷
07541257XL-6 0670 カキザキ柿崎
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541266XL-6 0672 カキモト柿本
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541275XL-6 0674 カケフ掛布
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541284XL-6 0675 カガワ香川
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541293XL-6 0676 カトリ香取
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541302XL-6 0678 カサイ笠井
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541318XL-6 0680 カサハラ笠原
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541327XL-6 0683 カザマ風間
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541336XL-6 0686 カジ
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541345XL-6 0687 カジウラ梶浦
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541354XL-6 0688 カジカワ梶川
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541363XL-6 0689 カジタ梶田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541372XL-6 0690 カジタニ梶谷
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541388XL-6 0691 カジノ梶野
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541397XL-6 0692 カジワラ梶原
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541406XL-6 0693 カジヤマ梶山
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541415XL-6 0694 カシワ
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541424XL-6 0695 カシワギ柏木
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541433XL-6 0698 カシワバラ柏原
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541442XL-6 0700 カスガ春日
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541458XL-6 0702 カタオカ片岡
1,200
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
07541467XL-6 0703 カタギリ片桐
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541476XL-6 0704 カタクラ片倉
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541485XL-6 0705 カタダ片田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541494XL-6 0706 カタノ片野
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541503XL-6 0707 カタヒラ片平
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541512XL-6 0709 カタヤマ片山
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541528XL-6 0712 カニ可児
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541537XL-6 0713 カツ
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541546XL-6 0717 カツタ勝田
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541555XL-6 0718 カツノ勝野
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541564XL-6 0722 カツマタ勝又
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541573XL-6 0723 カツミ勝見
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07541582XL-6 0724 カツヤマ勝山
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541598XL-6 0725 カツラ
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541607XL-6 0729 カドタ門田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541616XL-6 0730 カドワキ門脇
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541625XL-6 0731 カナイ金井
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541634XL-6 0735 カナザワ金沢
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541643XL-6 0738 カナモト金本
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07541652XL-6 0739 カナモリ金森
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07541668XL-6 0740 カナヤ金谷
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07542176
2025-08-14
用途: 認印
ANGEL BANK 合同会社卸売・小売業

まだ今ら買うから、わからない。欲しい名前で来るのか疑問

対象商品 : 07541196
2021-04-14
用途: 押印
製造業

さすがシャチハタさん!力を入れなくてもきれいに押せます。

対象商品 : 07541196
2018-04-29
用途: 事務作業
株式会社加藤設備建設業・工事業

持ちやすくて、使いやすい感じです。
見た目も良い感じ。

対象商品 : 07541196
2017-04-06
用途: 書面の訂正印として、使用しています。
加藤工業株式会社

小さくて使いやすく、素早く打てるのが、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする