曜日別特売

ネーム6 既製(キ)

ネーム6 既製(キ) - シヤチハタネーム6 既製(キ) - シヤチハタネーム6 既製(キ) - シヤチハタネーム6 既製(キ) - シヤチハタネーム6 既製(キ) - シヤチハタネーム6 既製(キ) - シヤチハタネーム6 既製(キ) - シヤチハタネーム6 既製(キ) - シヤチハタ
(3件のレビュー)

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07542438XL-6 0864 キウチ木内
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542447XL-6 0867 キサキ木崎
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542456XL-6 0868 キジマ木島
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542465XL-6 0869 キソ木曽
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542474XL-6 0870 キダ木田
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542483XL-6 0871 キタニ木谷
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542492XL-6 0874 キド木戸
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542508XL-6 0875 キノ木野
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542517XL-6 0876 キノシタ木下
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542526XL-6 0877 キハラ木原
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542535XL-6 0880 キマタ木全
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542544XL-6 0882 キムラ木村
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542553XL-6 0883 キモト木本
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542562XL-6 0884 キモト木元
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542578XL-6 0885 キクカワ菊川
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542587XL-6 0887 キクダ菊田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542596XL-6 0888 キクチ菊地
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542605XL-6 0889 キクチ菊池
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542614XL-6 0890 キシ
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542623XL-6 0892 キシダ岸田
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542632XL-6 0893 キシノ岸野
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542648XL-6 0894 キシモト岸本
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542657XL-6 0895 キタ
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542666XL-6 0896 キタイ北井
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542675XL-6 0897 キタウラ北浦
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542684XL-6 0899 キタオカ北岡
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542693XL-6 0901 キタガワ北川
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542702XL-6 0902 キタザワ北沢
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542718XL-6 0903 キタジマ北島
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542727XL-6 0904 キタダ北田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542736XL-6 0905 キタデ北出
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542745XL-6 0906 キタノ北野
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542754XL-6 0908 キタバヤシ北林
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542763XL-6 0909 キタハラ北原
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542772XL-6 0911 キタムラ北村
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542788XL-6 0912 キタヤマ北山
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542797XL-6 0913 キタ喜多
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542806XL-6 0916 キド城戸
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542815XL-6 0922 キヨカワ清川
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542824XL-6 0924 キヨタ清田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542833XL-6 0925 キヨノ清野
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07542842XL-6 0926 キヨハラ清原
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542858XL-6 0928 キリユウ桐生
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542867XL-6 0929 キリヤマ桐山
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07542876XL-6 0931 キトウ鬼頭
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07542885XL-6 0934 キラ吉良
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07542815
2023-08-26
用途: 営業車の乗務点呼時
立花神姫タクシー株式会社運輸・通信業

簡単に押せるので、毎日30台程の乗務員に点呼するので重宝しています。

対象商品 : 07542544
2023-05-08
用途: 記録書の訂正印

一流メーカーの正規品なので、使用上問題なし インクの消耗がどれだけかは長期使用してみないとわからない

対象商品 : 07542693
2017-06-14
用途: 事務仕事

昔からシャチハタです。他のメーカーと比べた訳ではないが使いやすい。ネームエルツインと購入したが、他より値段が安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする