ネーム6 既製(シ)

ネーム6 既製(シ) - シヤチハタネーム6 既製(シ) - シヤチハタネーム6 既製(シ) - シヤチハタネーム6 既製(シ) - シヤチハタネーム6 既製(シ) - シヤチハタネーム6 既製(シ) - シヤチハタネーム6 既製(シ) - シヤチハタネーム6 既製(シ) - シヤチハタ
(2件のレビュー)

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07544538XL-6 1254 シイナ椎名
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544547XL-6 1255 シイノ椎野
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544556XL-6 1259 シオカワ塩川
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544565XL-6 1260 シオザワ塩沢
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544574XL-6 1261 シオタ塩田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544583XL-6 1262 シオノ塩野
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544592XL-6 1263 シオミ塩見
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544608XL-6 1264 シオヤ塩谷
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544617XL-6 1265 シガ志賀
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544626XL-6 1266 シダ志田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544635XL-6 1267 シミズ志水
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544644XL-6 1268 シムラ志村
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544653XL-6 1272 シカノ鹿野
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544662XL-6 1273 シノダ篠田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544678XL-6 1274 シノハラ篠原
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544687XL-6 1276 シバタ柴田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544696XL-6 1277 シバヤマ柴山
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544705XL-6 1278 シマザキ島崎
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544714XL-6 1279 シマダ島田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544723XL-6 1280 シマヅ島津
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544732XL-6 1281 シマノ島野
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544748XL-6 1282 シマモト島本
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544757XL-6 1284 シモダ下田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544766XL-6 1285 シモムラ下村
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544775XL-6 1286 シモヤマ下山
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544784XL-6 1287 シライ白井
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544793XL-6 1288 シラキ白木
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544802XL-6 1289 シロダ白田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544818XL-6 1290 シラトリ白鳥
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544827XL-6 1292 シンカワ新川
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544836XL-6 1293 シンタニ新谷
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544845XL-6 1294 シゲタ重田
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544854XL-6 1295 シバタ芝田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544863XL-6 1296 シブヤ渋谷
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544872XL-6 1297 シミズ清水
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544888XL-6 1300 シロダ城田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544897XL-6 1301 シンドウ進藤
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07544906XL-6 1302 ジンボ神保
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07544915XL-6 2179 シライシ白石
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07544924XL-6 2180 シヨウジ庄司
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07544872
2023-05-08
用途: 記録書の訂正印

一流メーカーの正規品なので、使用上問題なし インクの消耗がどれだけかは長期使用してみないとわからない

対象商品 : 07544872
2022-08-15
用途: 日常使用
建設業・工事業

使用とサイズ感が、良くて
購入してとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする