シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(セ)
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
せ
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07545238
XL-6 1337 セオ
瀬尾
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07545247
XL-6 1338 セガワ
瀬川
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07545256
XL-6 1340 セコ
瀬古
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07545265
XL-6 1341 セト
瀬戸
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07545274
XL-6 1343 セキ
関
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07545283
XL-6 1344 セキグチ
関口
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07545292
XL-6 1345 セキド
関戸
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07545308
XL-6 1346 セキネ
関根
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07545317
XL-6 1347 セキヤ
関谷
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07545326
XL-6 1348 セキヤマ
関山
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07545335
XL-6 1349 センガ
千賀
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07545344
XL-6 1350 センダ
千田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください