シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(チ)
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
ち
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07546227
XL-6 1450 チノ
千野
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07546236
XL-6 1451 チバ
千葉
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07546245
XL-6 1453 チユウジヨウ
中条
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください