ネーム6 既製(テ)

ネーム6 既製(テ) - シヤチハタネーム6 既製(テ) - シヤチハタネーム6 既製(テ) - シヤチハタネーム6 既製(テ) - シヤチハタネーム6 既製(テ) - シヤチハタネーム6 既製(テ) - シヤチハタネーム6 既製(テ) - シヤチハタネーム6 既製(テ) - シヤチハタ
(1件のレビュー)

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07546482XL-6 1480 デグチ出口
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546498XL-6 1481 テシマ手島
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546507XL-6 1482 テヅカ手塚
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546516XL-6 1483 テライ寺井
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546525XL-6 1484 テラオ寺尾
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546534XL-6 1485 テラオカ寺岡
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546543XL-6 1486 テラサワ寺沢
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546552XL-6 1487 テラジマ寺島
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546568XL-6 1488 テラダ寺田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546577XL-6 1489 テラニシ寺西
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546586XL-6 1490 テラムラ寺村
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546595XL-6 1491 テラモト寺本
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07546534
2016-11-28
用途: 認め印

サイズを確認しなかった私が悪いのですが、欲しかったサイズはネーム6でなくてネーム9でした。返品するのも面倒なのでこれはこれで何か使い道を見つけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする