曜日別特売

ネーム6 既製(ト)

ネーム6 既製(ト) - シヤチハタネーム6 既製(ト) - シヤチハタネーム6 既製(ト) - シヤチハタネーム6 既製(ト) - シヤチハタネーム6 既製(ト) - シヤチハタネーム6 既製(ト) - シヤチハタネーム6 既製(ト) - シヤチハタネーム6 既製(ト) - シヤチハタ
(1件のレビュー)

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07546604XL-6 1492 ドイ土井
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546613XL-6 1493 ドイ土居
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546622XL-6 1494 トキ土岐
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546638XL-6 1495 ドイ土肥
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546647XL-6 1496 トガシ富樫
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546656XL-6 1497 トミオカ富岡
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546665XL-6 1498 トミダ富田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546674XL-6 1499 トミナガ富永
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546683XL-6 1501 トクダ徳田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546692XL-6 1502 トクナガ徳永
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546708XL-6 1503 トクヤマ徳山
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546717XL-6 1506 トダ戸田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546726XL-6 1507 トタニ戸谷
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546735XL-6 1508 トヅカ戸塚
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546744XL-6 1510 トヨシマ豊島
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546753XL-6 1511 トヨタ豊田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07546762XL-6 1513 トウジヨウ東条
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546778XL-6 1514 トウヤマ遠山
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07546787XL-6 1515 トキタ時田
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546796XL-6 1516 トコロ
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546805XL-6 1518 トヤマ外山
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07546814XL-6 1519 トリイ鳥居
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07546692
2023-11-24
用途: 日々の書類チェック
運輸・通信業

押印のスペースが小さいため、普通サイズの印鑑では使用できず、今回購入しました。
とても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする