シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(ニ)
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
に
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07547322
XL-6 1575 ニイミ
新美
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07547338
XL-6 1576 ニツタ
新田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547347
XL-6 1577 ニシ
西
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547356
XL-6 1578 ニシウラ
西浦
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547365
XL-6 1579 ニシオ
西尾
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547374
XL-6 1580 ニシオカ
西岡
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547383
XL-6 1581 ニシガキ
西垣
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547392
XL-6 1582 ニシカワ
西川
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547408
XL-6 1583 ニシグチ
西口
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07547417
XL-6 1584 ニシザキ
西崎
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07547426
XL-6 1585 ニシザワ
西沢
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547435
XL-6 1586 ニシジマ
西島
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07547444
XL-6 1587 ニシダ
西田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547453
XL-6 1588 ニシノ
西野
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547462
XL-6 1589 ニシハタ
西畑
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547478
XL-6 1590 ニシハラ
西原
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547487
XL-6 1591 ニシベ
西部
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07547496
XL-6 1592 ニシムラ
西村
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547505
XL-6 1593 ニシモト
西本
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547514
XL-6 1594 ニシタニ
西谷
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547523
XL-6 1595 ニシヤマ
西山
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07547532
XL-6 1596 ニシワキ
西脇
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547548
XL-6 1597 ニノミヤ
二宮
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547557
XL-6 1598 ニヘイ
二瓶
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07547566
XL-6 1599 ニムラ
二村
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07547575
XL-6 1600 ニワ
丹羽
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください