シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(ヒ)
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
ひ
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
全31種類を絞り込む
文字
選択してください
久田
兵藤
土方
姫野
平井
平出
平塚
平尾
平山
平岡
平岩
平川
平松
平林
平沢
平沼
平田
平賀
平野
広岡
広瀬
広田
広野
日比
日比野
日野
日高
東山
樋口
疋田
菱田
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07548248
XL-6 1685 ヒダカ
日高
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548257
XL-6 1686 ヒノ
日野
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
07548266
XL-6 1687 ヒビ
日比
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07548275
XL-6 1688 ヒビノ
日比野
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07548284
XL-6 1689 ヒライ
平井
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548293
XL-6 1690 ヒライワ
平岩
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07548302
XL-6 1691 ヒラオ
平尾
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548318
XL-6 1692 ヒラオカ
平岡
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548327
XL-6 1693 ヒラガ
平賀
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07548336
XL-6 1694 ヒラカワ
平川
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548345
XL-6 1696 ヒラサワ
平沢
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07548354
XL-6 1697 ヒラタ
平田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548363
XL-6 1698 ヒラツカ
平塚
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548372
XL-6 1699 ヒラデ
平出
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07548388
XL-6 1700 ヒラヌマ
平沼
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07548397
XL-6 1701 ヒラノ
平野
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548406
XL-6 1702 ヒラバヤシ
平林
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548415
XL-6 1703 ヒラマツ
平松
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548424
XL-6 1704 ヒラヤマ
平山
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548433
XL-6 1705 ヒロオカ
広岡
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07548442
XL-6 1706 ヒロセ
広瀬
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548458
XL-6 1707 ヒロタ
広田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07548467
XL-6 1708 ヒロノ
広野
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07548476
XL-6 1711 ヒガシヤマ
東山
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548485
XL-6 1712 ヒキタ
疋田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07548494
XL-6 1713 ヒグチ
樋口
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548503
XL-6 1714 ヒサダ
久田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07548512
XL-6 1715 ヒジカタ
土方
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07548528
XL-6 1716 ヒシダ
菱田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07548537
XL-6 1718 ヒメノ
姫野
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07548546
XL-6 1719 ヒヨウドウ
兵藤
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください