シヤチハタ
ネーム6
ネーム6 既製(ム)
小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱(インキ)
頭文字
む
シリーズ
ネーム6
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
6
対応オプション
補充インキ:XLR-9
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07550052
XL-6 1888 ムライ
村井
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07550068
XL-6 1889 ムラオカ
村岡
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07550077
XL-6 1890 ムラカミ
村上
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07550086
XL-6 1891 ムラキ
村木
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
07550095
XL-6 1892 ムラセ
村瀬
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
07550104
XL-6 1893 ムラタ
村田
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07550113
XL-6 1894 ムラマツ
村松
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07550122
XL-6 1895 ムラヤマ
村山
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07550138
XL-6 1896 ムカイ
向井
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07550147
XL-6 1897 ムトウ
武藤
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください