ネーム6 既製(ユ)

ネーム6 既製(ユ) - シヤチハタネーム6 既製(ユ) - シヤチハタネーム6 既製(ユ) - シヤチハタネーム6 既製(ユ) - シヤチハタネーム6 既製(ユ) - シヤチハタネーム6 既製(ユ) - シヤチハタネーム6 既製(ユ) - シヤチハタネーム6 既製(ユ) - シヤチハタ

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07550743XL-6 1961 ユアサ湯浅
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550752XL-6 1962 ユカワ湯川
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07550768XL-6 1963 ユモト湯本
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07550777XL-6 1964 ユウキ結城
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする