ネーム6 既製(ヨ)

ネーム6 既製(ヨ) - シヤチハタネーム6 既製(ヨ) - シヤチハタネーム6 既製(ヨ) - シヤチハタネーム6 既製(ヨ) - シヤチハタネーム6 既製(ヨ) - シヤチハタネーム6 既製(ヨ) - シヤチハタネーム6 既製(ヨ) - シヤチハタネーム6 既製(ヨ) - シヤチハタ
(2件のレビュー)

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
全22種類を絞り込む
文字
22種類すべて表示中
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07550786XL-6 1965 ヨコイ横井
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550795XL-6 1966 ヨコタ横田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550804XL-6 1967 ヨコチ横地
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07550813XL-6 1968 ヨコエ横江
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07550822XL-6 1969 ヨコヤマ横山
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550838XL-6 1970 ヨシイ吉井
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550847XL-6 1971 ヨシオカ吉岡
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550856XL-6 1972 ヨシカワ吉川
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550865XL-6 1973 ヨシザキ吉崎
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07550874XL-6 1974 ヨシザワ吉沢
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550883XL-6 1976 ヨシダ吉田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550892XL-6 1977 ヨシナガ吉永
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550908XL-6 1978 ヨシノ吉野
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550917XL-6 1979 ヨシワラ吉原
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550926XL-6 1980 ヨシムラ吉村
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550935XL-6 1982 ヨネカワ米川
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07550944XL-6 1983 ヨネクラ米倉
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07550953XL-6 1984 ヨネザワ米沢
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07550962XL-6 1985 ヨネダ米田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550978XL-6 1986 ヨネヤマ米山
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07550987XL-6 1988 ヨダ依田
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07550996XL-6 2372 ヨシモト吉本
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07550883
2022-09-22
用途: 事務作業時
製造業

シャチハタの既製品ならモノタロウはかなり安いと思います。

対象商品 : 07550795
2018-03-07
用途: 報告書作成時、確認作業に
新生ビルテクノサービス業

スペアインク2本付き
だともっと魅力的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする