ネーム6 既製(ワ)

ネーム6 既製(ワ) - シヤチハタネーム6 既製(ワ) - シヤチハタネーム6 既製(ワ) - シヤチハタネーム6 既製(ワ) - シヤチハタネーム6 既製(ワ) - シヤチハタネーム6 既製(ワ) - シヤチハタネーム6 既製(ワ) - シヤチハタネーム6 既製(ワ) - シヤチハタ

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07551005XL-6 1989 ワコウ若生
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07551014XL-6 1990 ワカスギ若杉
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07551023XL-6 1992 ワカバヤシ若林
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07551032XL-6 1993 ワシオ鷲尾
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07551048XL-6 1995 ワタライ渡会
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07551057XL-6 1997 ワタナベ渡部
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07551066XL-6 1998 ワキイ涌井
1,200
899
989(税込)
9日以内出荷
07551075XL-6 1999 ワダ和田
1,200
899
989(税込)
当日出荷
07551084XL-6 2000 ワタヌキ綿貫
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
07551093XL-6 2382 ワカマツ若松
1,200
899
989(税込)
翌々日出荷
00682717XL-61996ワタナベ渡辺
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする