ケズリキャップ

ケズリキャップ - シヤチハタケズリキャップ - シヤチハタケズリキャップ - シヤチハタケズリキャップ - シヤチハタ
(8件のレビュー)

ペットボトルが鉛筆削りに変身!
飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。
ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。
空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。
500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。
一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。

電源手動寸法(mm)42.1×37.2×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※削りくずのたまったペットボトルは、お住まいの地域の条例に従って捨ててください。
※標準サイズ(直径8mm)六角・三角・丸型の鉛筆、色鉛筆に対応します。
※空いたペットボトルの中を水で洗った後、しっかり乾燥させてから本体を取り付けてください。(乾燥が不十分の場合、鉛筆削りの刃がさびることがあります。
※ペットボトルを倒したり、横や下向きにした場合、挿入口から削りくずが飛び出ることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07551425ZKC-A1/Hブルー
500
499
549(税込)
当日出荷
07551434ZKC-A2/Hピンク
500
499
549(税込)
当日出荷
07551443ZKC-A3/Hグリーン
500
499
549(税込)
当日出荷
07551452ZKC-A4/Hイエロー
500
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07551443
2023-06-09
用途: 鉛筆削り
農・林・水産業

ペットボトルの飲み口に設置するタイプ。文房具迷子にならない存在感。芯がとがり過ぎず良い。

対象商品 : 07551425
2021-05-31
用途: 子供用に
旭高珠算塾サービス業

昆虫館でこの商品を見かけました100均で似たような商品を購入しましたが減滅、同じ物がこちらで見つかりました本物の感動をかみしめています。

対象商品 : 07551452
2017-07-13
用途: 水彩色鉛筆のえんぴつ削り
その他業種

容量が小さめのペットボトル先に、このケズリキャップをつけて使用しています。
趣味の大人の塗り絵をするのに、持ち運びにも大きくなくて、どこでも使用できるのが気に入っています。

対象商品 : 07551434
2017-07-28
用途: 事務作業
株式会社ライフサポート・エガワ自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトルに取り付けが出来て、削りカスの処理が簡単に出来ます。

対象商品 : 07551443
2016-04-21
用途: 鉛筆けずりに使用
卸売・小売業

飲み干してカラになったペットボトルにけずりカスの捨て容器に入れるという発想に感動し、購入・使用していますが、周りから重宝されており、このアイデアに脱帽です。

対象商品 : 07551425
2019-03-03
用途: 通常デスク使用
クレイランド

青と黄を購入したが黄色の方が削れなく力を入れると芯がグズレるばかり。刃を外して視たら刃付が出来てなく、替え部品もなく(販売も)工夫をして研ぎなんとか使用。アイデア倒れ、品質悪い。

1が参考にしています
対象商品 : 07551425
2016-04-13
用途: そりゃあ当然、鉛筆を削って新を出して、物を格差号に使用します。決して拷問や、虐待には使用しません。
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり流石 日本製名だけの切れ味、使い勝手も良く、アイデアも凄いと思います。色も綺麗で満足しています。後は、「刃」の耐久性がどうなのかが気になる所ですが、価格に見合っていれば、再購入すると思います。

対象商品 : 07551425
2015-12-17
用途: 鉛筆削り

けずりかすが、広がらず溜めることができ便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする