ペンギンエース
ヒューソリッドウインター HW-1
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
用途
警備、アウトドア、日曜大工
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
機能
防水インナー
全9種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
全長(cm)
26.5
27
27.5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552046
HW-1
1袋(5双)
M
ブラック×ブラック
5
26.5
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552055
HW-1
1袋(5双)
L
ブラック×ブラック
5
27
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552064
HW-1
1袋(5双)
LL
ブラック×ブラック
5
27.5
9.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07552012
HW-1
1袋(5双)
M
迷彩×ブラック
5
26.5
8.5
オープン
取扱い終了
07552028
HW-1
1袋(5双)
L
迷彩×ブラック
5
27
9
オープン
取扱い終了
07552037
HW-1
1袋(5双)
LL
迷彩×ブラック
5
27.5
9.5
オープン
取扱い終了
71025526
HW-1
1双
M
迷彩×ブラック
1
26.5
8.5
オープン
取扱い終了
71025544
HW-1
1双
L
迷彩×ブラック
1
27
9
オープン
取扱い終了
71025578
HW-1
1双
LL
迷彩×ブラック
1
27.5
9.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください