ペンギンエース
国産クレスト ソデッキ
国産革を使用した袖付タイプ
用途
電気、設備工事、日曜大工
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552204
TH-557
1袋(10双)
フリー
26
9
11.5
23
牛革
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71025815
TH-557
1双
フリー
26
9
11.5
23
牛革
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください