ペンギンエース
国産クレスト マジック
国産革を使用したマジックタイプ
用途
電気、設備工事、日曜大工
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552213
TH-559
1袋(10双)
フリー
23
9
11.5
23
牛革
マジック式
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
71025833
TH-559
1双
フリー
23
9
11.5
23
牛革
マジック式
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください