ペンギンエース
国産クレストレインジャーアテ付
国産クレストを使用した手の平2重アテ付
用途
電気、設備工事、日曜大工
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552222
TH-552
1袋(10双)
フリー
23
10
10
20
牛革
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71025867
TH-552
1双
フリー
23
10
10
20
牛革
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください