ペンギンエース
国産クレストレインジャーアテ無
国産クレストを使用した手の平アテ無タイプ
用途
電気、設備工事、日曜大工
サイズ
フリー
袖口仕様
マジック式
材質
牛革
全長(cm)
23
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
手の平幅(cm)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
袖口仕様
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552238
TH-554
1袋(10双)
フリー
マジック式
23
10
10
20
牛革
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71025894
TH-554
1双
フリー
マジック式
23
10
10
20
牛革
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください